72A コテライザー150 中島銅工 10963933

72A コテライザー150 中島銅工 10963933
72A コテライザー150 中島銅工 10963933

コテライザー150

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10963933品番72A
参考基準価格(税別)¥14,130販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。

用途
電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
熱出力
(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当
(ホットブロー)約630℃
(トーチ)約1350℃ MAX
全長(mm)約285使用時間(時間)約2.5/一回の充填トラスコ品番276-5144セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ質量(g)約190方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63
注意
※コテライザーには専用ガスをお使いください。専用ガス以外のガスを使うと故障の原因となるだけではなく性能が低下することがあります。
※ガス別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10963933
2018-05-05
用途: 銀ロウ付け
センチュリーイノヴェーション株式会社

自動点火があると便利。使いやすいが火力が不足。品質は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする