3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の サンダー/ポリッシャー
バフィングサンダー9025
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10964195
品番
9025 ASD
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
用途
自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。
仕様
回転方式/ダブルアクション
全長(mm)
180
質量(g)
700
全高(mm)
95
空気消費量(L/min)
150
オービットダイヤ(mm)
10