※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC0404C10A90 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス 10964292 MC0404C10A90 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス 10964292 MC0404C10A90 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス 10964292 MC0404C10A90 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス 10964292

裏座ぐりミニチャンファー90°刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10964292 品番 MC0404C10A90
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

寸法D(mm)4 寸法I(mm)10 寸法L(mm)51 寸法H(mm)0.8 寸法d(mm)4 寸法a(°)90 刃数3 先端角(°)90 トラスコ品番337-7661 切刃形状3枚刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-04
用途:
SUS304 タップ穴裏面
有限会社服部精工 様

9ミリ厚のステンレス材にマシニングにてM10タップ穴の裏面C1.2加工に使用してみました。
回転数、送り速度はメーカー推奨の半分以下にて試してみたしたがとてもキレイに面取り出来ました。当初は304材なので100個も取れるかな?程度の気持ちでしたが1000個ほど続けてキレイに取れ、良い意味で裏切られました。これならこちらの本体より高価なチップ交換式の他社工具を使うよりコスパが良いと思います。
早速リピート購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10964301
2016-04-06
用途:
深さ指定のV溝彫り

切削跡が滑らかで刃の入り具合もスムーズでした。使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10964265
2011-02-24
用途:
手では取れないキリ穴、ネジ穴の面取り、バリ取り
製造業

同業他社に勧められ使用しましたが、必要十分な仕上がりで満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする