※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC0302C5A60 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス 10964344 MC0302C5A60 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス 10964344 MC0302C5A60 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス 10964344

裏座ぐりミニチャンファー120°刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10964344 品番 MC0302C5A60
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

寸法D(mm)2 刃数3 寸法L(mm)39 先端角(°)120 トラスコ品番337-7571 寸法H(mm)0.4 寸法d(mm)3 寸法I(mm)5 切刃形状3枚刃 寸法a(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする