※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC0505C20A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964441 MC0505C20A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964441 MC0505C20A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964441

ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10964441 品番 MC0505C20A90
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

寸法L(mm)51 刃数3 切刃形状3枚刃 トラスコ品番337-7733 寸法H(mm)1.1 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 寸法I(mm)20 寸法a(°)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする