※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC1010E35A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964484 MC1010E35A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964484 MC1010E35A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964484

ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10964484 品番 MC1010E35A90
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

寸法L(mm)73 刃数5 切刃形状3枚刃 トラスコ品番354-7001 寸法H(mm)1.8 寸法d(mm)10 寸法D(mm)10 寸法I(mm)35 寸法a(°)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする