曜日別特売
AD501-22W O2センサソケット KTC 10964651

 

AD501-22W O2センサソケット KTC 10964651
AD501-22W O2センサソケット KTC 10964651
AD501-22W O2センサソケット KTC 10964651

O2センサソケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10964651品番AD501-22W
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。
2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10964651
2020-05-01
用途: 文字通りO2センサ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

回せそうで、回しきれないO2センサが難なく回せます

対象商品 : 10964651
2017-12-26
用途: まだ、使用してないですが、KTCなら大丈夫だと思います。
建設業・工事業

箱ではなく、ケースだと高級感がでて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10964651
2014-05-14
用途: O2センサー交換作業

流石 KTC 安物の工具とは違います。 焼きついて外れにくいO2センサーでも開くことなく作業出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 10964651
2015-02-06
用途: 勿論O²センサーの脱着です

まだ一度しか使ってませんが商品には満足しています。

対象商品 : 10964651
2014-02-22
用途: センサーの取り外し

もう少し高さを低く抑えれればよいのですが、強度の問題でしょうか。
信頼してちからを入れる事が出来ますので、使えます。

対象商品 : 10964651
2013-10-14
用途: O2センサーの取り替え作業
農・林・水産業

KTCの製品だけあって質感、使用感ともに良好です。
切り欠きがあるためか少しサイズが甘い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする