AD501-A O2センサソケットアタッチメント KTC 10964676

 

AD501-A O2センサソケットアタッチメント KTC 10964676
AD501-A O2センサソケットアタッチメント KTC 10964676
AD501-A O2センサソケットアタッチメント KTC 10964676

O2センサソケットアタッチメント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10964676品番AD501-A
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。

トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10964676
2021-10-08
用途: O2センサーとりはずし矢澤興業
矢澤興業自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく粘りがある。
そして、使いやすい。ぴったりフィット

対象商品 : 10964676
2021-09-18
用途: スバル WRX STI VAB バックランプSW交換
川本自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

VABでミッションを下ろさずにバックランプSW交換ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする