TC
TCの 定盤・ゲージ・ケガキ
TCの ゲージ
TCの ピンゲージ
ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1セット(51本)
注文コード
10964737
品番
CC-11A
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。
ゲージ長さ(mm)
50
ゲージサイズ(呼び径)
11.00〜11.50
精度(μm)
±1.5
真円度・円筒度(μm)
1.3
硬度HRC
58以上
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
呼び径(mm)
11.00〜11.50