ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(51本) 注文コード 10964861 品番 CC-17B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。

ゲージ長さ(mm)50 ゲージサイズ(呼び径)17.50〜18.00 精度(μm)±1.5 真円度・円筒度(μm)1.3 硬度HRC58以上 用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 呼び径(mm)17.50〜18.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする