TC
TCの 定盤・ゲージ・ケガキ
TCの ゲージ
TCの ピンゲージ
ピンゲージバラ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10964956
品番
CC-10.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
呼び径(mm)
10.05
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
1.3
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
材質
SUJ-2
精度(μm)
±1.5
硬度HRC
58