※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージバラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10965017 品番 CC-10.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

呼び径(mm)10.11 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10965001
2020-01-30
用途:
公差のある切り欠きの測定に使用
株式会社嵐製作所 様 (製造業)

色々なサイズが使うものだけ購入することができて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする