ZTEC
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
粒度
#46
#46
#80
#120
#180
#240
#360
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
10981171
品番
ZSFF-5-46
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!
弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途
ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等
粒度
#46
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
100
穴径(Φmm)
15