ZTEC
バリキラー ジスクハード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚)
1セット(5枚組)
1セット(6枚組)
粒度
#80
#80
#80
#46
#120
#180
#240
#360
#46・80・120・180・240
#46・80・120・180・240・360
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
10981266
品番
ZSG-5-80
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。
打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
6
粒度
#80
寸法(mm)
Φ100×6×15