ZSGS-5-120 バリキラー ソフトジスク ZTEC 10981345

バリキラー ソフトジスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
粒度#120
内容量1セット(5枚)注文コード10981345品番ZSGS-5-120
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

微細バリ取り、キズ、錆取り、凸凹面の仕上げ前の面だし等磨き用途に!

外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)7粒度#120寸法(mm)Φ100×7×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする