MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(コンクリート用) CCP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本×40巻)
注文コード
10981722
品番
CCP38W8-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
38
線径(Φmm)
3.8
適合機種
HN-120A
連結方式
プラシート
胴部形状
普通