マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
19
注文コード
10981731
品番
CP‐C619V5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
焼入ピン
長さ(mm)
19
頭部径(Φmm)
6.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
適合機種
HN-25C
線径(Φmm)
2.5
用途
コンクリート用
トラスコ品番
323-8946
材質
鉄
入数
1箱(50本x20巻×2箱入)
連結方式
プラシート
胴部形状
普通