MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×30巻)
注文コード
10981774
品番
FAP27V5ミニバコ
参考基準価格(税別)
¥21,720
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
27
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
軟鋼線材
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50N、HN-65M、CN-650M
注意
※38・45・50mm釘は、直張りには使用できません。必ず、中間材の上から打つようにしてください。
鋼板釘は、打ち込み後、鋼板下地から釘足が10mm以上でる足長さのものをご使用ください。
鋼板用連結釘はすべて焼入釘でユニクロメッキです。
鋼板下地用ステンレス釘は、JIS規格塩水噴霧試験にて、240時間の耐蝕性能を有します。
サイディングの施工は、サイディングメーカーの施工基準に基づいて施工してください。