マックス
マックスの 釘
マックスの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
50
注文コード
10981826
品番
FC50V8(N50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,780
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
JIS適合品
N50釘
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
6.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.8
適合釘打機
HN-50N、HN-65N1、HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-565CG、CN-665S、CN-890S
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
入数
1箱(250本×10巻×2箱入)
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10981826
FC50V8(N50)
37663157
FC50V8(N50)
ワイヤー連結釘 カラーN釘
マックス
1箱(250本×10巻)
¥
2,998
税込
¥
3,298
内容量に違いがあります