ワイヤー連結釘 カラーN釘

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)65 注文コード10981835 品番FC65W1(N65)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は長さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

JIS適合品
N65釘

適合規格
JIS適合品
N65釘
長さ(mm)65 頭部径(Φmm)7.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.1 適合釘打機HN-65N1、HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-565CG、CN-665S、CN-890S 材質軟鋼線材 分類鉄釘 入数1箱(250本×10巻×2箱入) 連結方式ワイヤ 胴部形状スムース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10981835 FC65W1(N65) 37663166 FC65W1(N65) ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(250本×10巻) 3,898 税込4,288 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37663166
2016-07-11
用途:
内装改修
邦友建設株式会社 様

値段は高いですが作業効率があがった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする