マックス
マックスの 釘
マックスの シート連結釘
プラシート連結釘(コンクリート用)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×30巻)
注文コード
10981862
品番
FCP38V5-H
参考基準価格(税別)
¥23,970
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合機種
(高圧)HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、HN-65M、HN-75N1
(常圧)CN-565S《FP》、CN-650M
長さ(mm)
38
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
ネイルの足長さ(外寸)(mm)
38
材質
硬鋼線材
ねじ頭径(mm)
5.5
連結方式
プラシート
胴部形状
普通