MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(細め)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
10981941
品番
FSP25Q9-S
参考基準価格(税別)
¥20,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
頭部径(Φmm)
4.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.59
トラスコ品番
444-6291
材質
ステンレス鋼線
質量(kg)
4.3
分類
ステンレス釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉