MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(細め)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
10981966
品番
FSP32T3-S
参考基準価格(税別)
¥26,520
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
材質
ステンレス鋼線
分類
ステンレス釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉