MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(細め)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2箱)
長さ(mm)
32
注文コード
10981975
品番
FSP32T3メッキ
参考基準価格(税別)
¥15,410
販売価格(税込)
¥10,857
販売価格(税別)
¥
9,870
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
頭部径(Φmm)
5.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
セット内容
1箱(200本×20巻)×2箱
材質
メッキ
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉