MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
10982027
品番
FSP45T3フロア
参考基準価格(税別)
¥18,490
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
3.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
材質
軟鋼線材
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
CN-450S〈FP〉