MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 NRL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本×20巻)
注文コード
10982106
品番
NRL50VIフロア
参考基準価格(税別)
¥17,020
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
材質
軟鋼線材
分類
フロア釘
頭部径(Φmm)
4.2
連結方式
ワイヤ
胴部形状
リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
適合釘打機
HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD