曜日別特売
2970 PUドクター グローブマニア(川西工業) 10982264

PUドクター

(16件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
グレー
内容量1双注文コード10982264品番2970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

革より柔らかい新素材!!
エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。
洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。

用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!サイズS全長(cm)20.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18グレー材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.8入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)厚さ(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10982237
2022-12-02
用途: 警備につくとき
卸売・小売業

カタログ掲載されている他商品もいろいろ試しましたが今のところこれをリピート買いしてます。低価格帯の中では一番破れにくいです。グリップも良いそうです。

対象商品 : 10982246
2020-08-30
用途: 仮設作業時
サービス業

今まで富士グローブのPUライナーがお気に入りで使用していましたが、指先にすぐ穴が空いてしまうのが難点でした。この製品はPUライナーのような装着感がありつつ、やや厚手なので耐久性があると思います。

対象商品 : 10982334
2019-07-06
用途: 外仕事、バイクの運転時利用します。
有限会社杉山通信工業

2回目です。なかなか、強いです。利用価値感あります

1が参考にしています
対象商品 : 10982221
2018-09-20
用途: 競走馬の調教、育成
その他業種

もう少し小さいサイズが欲しいですが、値段の割にはいい商品です。

対象商品 : 10982255
2017-02-06
用途: 荷物の運搬作業。

蒸れが軽減され、フィット感がありマジックテープで固定も簡単で使用できる。

対象商品 : 10982237
2016-09-12
用途: 自転車メンテナンス

ハメ心地はとても良いです。
ただ、指先が擦れて剥がれるのが早いような気がします。
また、自分が買ったものだけかもしれませんが、手首のゴムの部分と本体部分の縫い合わせが、直ぐにほつれてしまいました。両手共なので、もっと強化して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10982255
2016-04-08
用途: 自動車整備
有限会社箕村モータース商会

2週間ほど使わせていた感想です。 思っていたよりも使いやすいし、油にも強い気がしますね。 自分だけなのか親指が短めです。嫁に詰めてもらおうと思っていますが、その他の長さは良好なので、次はLサイズにしてみようかなと思っています。

対象商品 : 10982246
2014-11-13
用途: 弱電工事

とても気に入っています。
少し薄い同社のPUマスターと使い分けています。
薄手の割には耐久性もありますが、縫製にバラツキがありすぐに縫い目がほつれるものがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする