マックス
ワイヤ連結釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10982404
品番
NC50V1 ミニバコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
50
線径(Φmm)
2.1
頭径(Φmm)
5.0
分類
鉄釘
入数
1箱(400本×10巻×3箱入)
連結方式
ワイヤ連結
胴部形状
スムース
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、CN-450(AD)〈FP〉、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-565S〈FP〉
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10982404
NC50V1 ミニバコ
10982422
NC50V1
ワイヤ連結釘
マックス
1箱(400本×30巻)
¥
7,498
税込
¥8,248
注文コードが変更になりました