※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB2-07 (6.3SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros 10982684 NB2-07 (6.3SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros 10982684

(6.3SQ) ネプロス・ソケット (六角)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10982684 品番 NB2-07
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
穴角六角 差込角(mm)6.3 寸法S(mm)7 トラスコ品番807-0240 質量(g)8 寸法L(mm)18 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9.9 寸法D2(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10982754
2020-01-06
用途:
バイク整備
ミヤシタレーシング 様

信頼のネプロスですが紛失したので再購入しました。品質は言うまでもありません。

対象商品:
10982693
2016-04-18
用途:
自動車整備

待望のネプロスでしたが、ソケットの長さが短すぎて意外に使いずらかったのが残念でした。
次回はディープソケット購入を検討使用と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする