※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB2-055W (6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角) nepros 10982763 NB2-055W (6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角) nepros 10982763

(6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10982763 品番 NB2-055W
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
穴角十二角 差込角(mm)6.3 寸法S(mm)5.5 質量(g)8 寸法L(mm)18 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)8.1 寸法D2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする