※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10982815
品番
NB2-14W
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
穴角
十二角
差込角(mm)
6.3
寸法S(mm)
14
質量(g)
22
寸法L(mm)
21.5
寸法H(mm)
8.5
寸法D1(mm)
18.3
寸法D2(mm)
17