※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10982842
品番
NB2L-055
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
穴角
六角
差込角(mm)
6.3
寸法S(mm)
5.5
トラスコ品番
807-0250
質量(g)
19
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
6
寸法D1(mm)
8.2
寸法D2(mm)
12