※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10982964
品番
NB2L-14W
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
穴角
十二角
差込角(mm)
6.3
寸法S(mm)
14
質量(g)
52
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
17
寸法D1(mm)
18.3
寸法D2(mm)
17