※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3-06 (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros 10983034 NB3-06 (9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros 10983034

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10983034 品番 NB3-06
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。

寸法S(mm)6.0 寸法D2(mm)17.0 寸法D1(mm)9.3 寸法L(mm)22 質量(g)18 トラスコ品番807-0258 差込角(mm)9.5 寸法H(mm)5 穴角六角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
オートバイ整備用
バンブー 様

一目見てネプロスだし気持ちが上がるね。ディープの方が良かったなとは思うけど。

対象商品:
10983147
2017-08-16
用途:
車 バイク メンテ
クシカ技建 様

ラチェットとの相性がいい
と勝手に思っている
高いけどいい

1人が参考にしています
対象商品:
10983077
2017-01-27
用途:
自動車整備

精度が高いので、整備に使おうと購入、まだ使用はしていません。

1人が参考にしています
対象商品:
10983052
2014-03-21
用途:
バイクメンテ

スナップオンは錆びるのでネプロスにしました。とても使いやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする