※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3-14W (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros 10983262 NB3-14W (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros 10983262

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)14 注文コード10983262 品番NB3-14W
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズ・寸法Sなど28種類から選べます 他の種類を見る

世界最高水準のコンパクトサイズ。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。

穴角十二角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)14 質量(g)26 寸法L(mm)25 寸法H(mm)8.5 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする