曜日別特売
NB3-17W (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros 10983296

NB3-17W (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros 10983296
NB3-17W (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros 10983296

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10983296品番NB3-17W
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

世界最高水準のコンパクトサイズ。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。

穴角十二角差込角(mm)9.5寸法S(mm)17質量(g)40寸法L(mm)27寸法H(mm)10寸法D1(mm)22.7寸法D2(mm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする