※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3-5/16 (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角) nepros 10983366 NB3-5/16 (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角) nepros 10983366

(9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10983366 品番 NB3-5/16
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
穴角六角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)5/26(7.94) 対辺寸法(inch)5/16 質量(g)18 寸法L(mm)22 寸法H(mm)5.5 寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする