※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10983375
品番
NB3-11/32
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
穴角
六角
差込角(mm)
9.5
寸法S(mm)
11/32(8.73)
対辺寸法(inch)
11/32
質量(g)
18
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
5.5
寸法D1(mm)
12.4
寸法D2(mm)
17