※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10983436
品番
NB3-5/8
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
穴角
六角
差込角(mm)
9.5
寸法S(mm)
5/8(15.88)
対辺寸法(inch)
5/8
質量(g)
40
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
9
寸法D1(mm)
21.3
寸法D2(mm)
19.5