※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3-3/4 (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角) nepros 10983454 NB3-3/4 (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角) nepros 10983454

(9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10983454 品番 NB3-3/4
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
穴角六角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)3/4(19.05) 対辺寸法(inch)3/4 質量(g)52 寸法L(mm)27 寸法H(mm)10.5 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする