※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3-15/16 (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角) nepros 10983481 NB3-15/16 (9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角) nepros 10983481

(9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10983481 品番 NB3-15/16
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
穴角六角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)15/16(23.81) 対辺寸法(inch)15/16 質量(g)90 寸法L(mm)29 寸法H(mm)12 寸法D1(mm)30.8 寸法D2(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする