※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3M-10 (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros 10983594 NB3M-10 (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros 10983594

(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10983594 品番 NB3M-10
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

世界最高水準のコンパクトサイズ。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。

穴角六角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)10 トラスコ品番807-0331 質量(g)29 寸法L(mm)35 寸法H(mm)5.5 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする