(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個組) 注文コード 10983691 品番 NTB3M12A
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
セット内容
セミディープソケット(六角)/NB3M-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
ソケットホルダー/NEHB315
差込角(mm)9.5 トラスコ品番807-0565 質量(g)800 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 穴角六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする