(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 10983707 品番 NTB3M06A
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
セット内容
セミディープソケット(六角)/NB3M-08、10、12、13、14、17
ソケットホルダー/NEHB306
差込角(mm)9.5 トラスコ品番807-0564 質量(g)400 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 穴角六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする