※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3L-07 (9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角) nepros 10983725 NB3L-07 (9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角) nepros 10983725

(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10983725 品番 NB3L-07
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
穴角六角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)7 トラスコ品番395-2428 質量(g)34 寸法L(mm)55 寸法H(mm)8 寸法D1(mm)10.3 寸法D2(mm)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10983822
2024-03-17
用途:
日常整備用
電気・ガス・熱供給・水道業

スナップオンと比較してはいけませんが、品質は高い工具です。

対象商品:
10983822
2023-08-29
用途:
車、オートバイの整備
建設業・工事業

良く使うショートとセミディープはすでにネプロスでしたが、使用感のバランスが良いのでディープも追加です。ゴムリングは当り方にもよりますが、結構直ぐに切れます。

対象商品:
10983716
2022-03-16
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安定のネプロスです.
製品が発売されてから長年使用してますが、遜色なく使用しています.
今後は、12.7sqも準備したいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする