曜日別特売
NB3L-17 (9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角) nepros 10983822

NB3L-17 (9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角) nepros 10983822
NB3L-17 (9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角) nepros 10983822

(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)17
内容量1個注文コード10983822品番NB3L-17
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
穴角六角差込角(mm)9.5寸法S(mm)17トラスコ品番395-2495質量(g)95寸法L(mm)60寸法H(mm)17寸法D1(mm)22.7寸法D2(mm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10983822
2024-03-17
用途: 日常整備用
電気・ガス・熱供給・水道業

スナップオンと比較してはいけませんが、品質は高い工具です。

対象商品 : 10983822
2023-08-29
用途: 車、オートバイの整備
建設業・工事業

良く使うショートとセミディープはすでにネプロスでしたが、使用感のバランスが良いのでディープも追加です。ゴムリングは当り方にもよりますが、結構直ぐに切れます。

対象商品 : 10983716
2022-03-16
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安定のネプロスです.
製品が発売されてから長年使用してますが、遜色なく使用しています.
今後は、12.7sqも準備したいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする