nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(9.5SQ) ネプロスディープソケット(十二角)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10983901
品番
NB3L-12W
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
穴角
十二角
差込角(mm)
9.5
寸法S(mm)
12
質量(g)
45
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
14
寸法D1(mm)
16.5
寸法D2(mm)
17