※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3L-24W (9.5SQ) ネプロスディープソケット(十二角) nepros 10983971 NB3L-24W (9.5SQ) ネプロスディープソケット(十二角) nepros 10983971

(9.5SQ) ネプロスディープソケット(十二角)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10983971 品番 NB3L-24W
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
穴角十二角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)24 質量(g)170 寸法L(mm)65 寸法H(mm)27 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10983944
2022-12-16
用途:
車のホイル交換時のナット脱着作業、バイクのメンテナンス
製造業

個人的には、海外超有名メーカーのものよりネプロスが好きです。メッキの質感、油汚れの手でも回せるゴムリング付。またディープ、十二角なので、どんな場所でも、大体対応できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする