nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケット
neprosの ソケットレンチ用ソケット
(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個組)
注文コード
10983987
品番
NTB3L12A
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
セット内容
ディープソケット(六角)/NB3L-055、07、08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ソケットホルダー/NEHB315
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
807-0562
質量(kg)
1.2
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
穴角
六角