※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 10984014 品番 NTB3L06WA
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
セット内容
ディープソケット(十二角)/NB3L-08W、10W、12W、13W、14W、17W
ソケットホルダー/NEHB306
差込角(mm)9.5 トラスコ品番807-0553 質量(g)500 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 穴角十二角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする